Evoline - Bridge skjøtestykke for EVOline Bridge skinnesystem - Enkelt rett skjøtestykke - 159350900300
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 156 mm
Høyde - 17 mm
Antall kanaler - 2
Farge - Sølv
Materiale - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4044657010506
Elnummer
1215005
Leverandørens varenummer
159350900300
Typebeskrivelse
Kabelskinne for gulv 3000mm
Bredde:
156 mm
Høyde:
17 mm
Antall kanaler:
2
Farge:
Sølv
Materiale:
Aluminium
RAL-nummer:
9006
Selvklebende:
nei
Tetningslist:
Ja
Med sklisikkert belegg:
Ja
Halogenfri:
Ja
Maks belastning:
500 t
Evoline Bridge - Aluminiumskanal for kabelføring på gulv. Farge: Alu / sort. Lengde 3000mm
ProduktbladPDF