Evoline - EVOline BackFlip rustfritt st - 159271014600

Evoline
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Farge:

Edelstål

Lengde:

225 mm

Bredde:

105 mm

Materiale:

Rustfritt stål
Se tilgjengelige varianterAndre

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Innbygning

  • Form - Rektangulær

  • Farge - Edelstål

  • Lengde - 225 mm

  • Bredde - 105 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4044657035349

Elnummer

1504384

Leverandørens varenummer

159271014600

Typebeskrivelse

1504384

Modell / utførelse:

Innbygning

Form:

Rektangulær

Farge:

Edelstål

Lengde:

225 mm

Bredde:

105 mm

Høyde:

73 mm

Antall jordede stikkontakter:

2

Linjemottak/tilkobling:

0

Oppfellbar:

nei

Uttrekkbar:

nei

Materiale:

Rustfritt stål

Innbyggingsdybde:

53 mm

Antall stikkontakter med jording CEE 7/ 5 (type E):

0

Antall stikkontakter iflg Britisk Standard (BS1363):

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 13:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 15:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 23:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 25:

0

Antall 15 polig D-sub kontakter:

0

Antall tilkoblinger Audio:

0

Antall tilkoblinger Cat 5e:

0

Antall tilkoblinger Cat 6:

0

Antall CAT 6A-tilkoblinger:

0

Antall tomme modulplasser:

0

Antall sikringsautomater:

0

Overspenningsvern:

nei

Med innebygget USB strømforsyning:

Ja

Nominell spenning:

230 V

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Slagfasthet:

IK10

Antibakteriell behandling:

nei

Driftstemperaturområde:

0...40 °C

Overflate i rustfritt stål. Vendbar stikkontakt boks med 2x stikk og 1x USB-C lader 2100mA. Kontaktene er skjult under et lokk som vender seg 180 grader og gir tilgang til tilkoblingene med et lett trykk fra din finger. Bygger kun 53 mm i høyden, så perfekt for montering i benkeplater, også med skuffeseksjon under. Leveres med 2,5 meter kabel og støpsel.