Evoline - Evoline Bridge 50 - 159350205000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kabelskinne
Materiale - Andre
Bredde - 156 mm
Antall høydeenheter - 17
For 19 tommers-montering - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4044657004130
Elnummer
1215011
Leverandørens varenummer
159350205000
Typebeskrivelse
Kabelskinne for gulv 500mm
Modell / utførelse:
Kabelskinne
Materiale:
Andre
Bredde:
156 mm
Antall høydeenheter:
17
For 19 tommers-montering:
nei
Evoline Bridge - Aluminiumskanal for kabelføring på gulv. Farge: Alu / sort. Lengde 500mm
ProduktbladPDF


