Evoline - Evoline Bridge Gulvkanal 120 HxB=17x156mm - 159350212000

Evoline
KopierKopier
Evoline - Evoline Bridge Gulvkanal 120 HxB=17x156mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Kabelskinne

  • Materiale - Andre

  • Bredde - 156 mm

  • Antall høydeenheter - 17

  • For 19 tommers-montering - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4044657000651

Elnummer

1215009

Leverandørens varenummer

159350212000

Typebeskrivelse

Kabelskinne for gulv 1200mm

Modell / utførelse:

Kabelskinne

Materiale:

Andre

Bredde:

156 mm

Antall høydeenheter:

17

For 19 tommers-montering:

nei

Evoline Bridge - Aluminiumskanal for kabelføring på gulv. Farge: Alu / sort. Lengde 1200mm