Evoline - Evoline Port Push - 2x stikk 2x USB-lader, sølv topp - 159311000600
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Skarvuttag jordat (Typ F, CEE 7/3)
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Egnet for jordkontaktstift - nei
Farge - Andre
Merkestrøm - 16 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4044657007735
Elnummer
1504109
Leverandørens varenummer
159311000600
Typebeskrivelse
1504109
Modell / utførelse:
Skarvuttag jordat (Typ F, CEE 7/3)
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Egnet for jordkontaktstift:
nei
Farge:
Andre
Merkestrøm:
16 A
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Uttaksvinkel:
Vinklet
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Nominell spenning:
230 V
Ytre mål: 105 x 123 mm. Platetykkelse: 10-50 mm.