Evoline - Ø 80mm bordboks med 1x stikk 230V og 1x USB lader 1000mA - 159270002100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Skarvuttag jordat (Typ F, CEE 7/3)
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Egnet for jordkontaktstift - nei
Farge - Hvit
Merkestrøm - 16 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4044657013705
Elnummer
1504326
Leverandørens varenummer
159270002100
Typebeskrivelse
1504326
Modell / utførelse:
Skarvuttag jordat (Typ F, CEE 7/3)
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Egnet for jordkontaktstift:
nei
Farge:
Hvit
Merkestrøm:
16 A
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Uttaksvinkel:
Rett
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Nominell spenning:
250 V