Excel - 100-007 Veggkontakt UTP 2xCat6 2xRJ45 - 100-007
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type kontakt - RJ45 8 (8)
Kategori - 6
Farge - Hvit
Uttaksretning - Rett
Utenpåliggende - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070705306953
Elnummer
6912405
Leverandørens varenummer
100-007
Typebeskrivelse
6912405
Type kontakt:
RJ45 8 (8)
Kategori:
6
Farge:
Hvit
Uttaksretning:
Rett
Utenpåliggende:
Ja
Kanalinstalasjon:
nei
Gulvboks/montert under gulv:
Ja
Type feste:
Skrus
Tilkoblingstype:
LSA
Avskjermet buss:
nei
Avskjermet kapsling:
nei
Separat jordtilkobling:
nei
Med plass til etikett:
Ja
Egnet for design:
nei
Antall vannkraner:
Ja
Enhet bredde:
76 mm
Enhet høyde:
26,1 mm
Enhet dybde:
65 mm


