Excel - 100-009 Veggkontakt UTP 6xCat6 6xRJ45 - 100-009

Excel
KopierKopier
Excel - 100-009 Veggkontakt UTP 6xCat6 6xRJ45

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type kontakt - RJ45 8 (8)

  • Kategori - 6

  • Farge - Hvit

  • Uttaksretning - Rett

  • Utenpåliggende - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070705307004

Elnummer

6912410

Leverandørens varenummer

100-009

Typebeskrivelse

6912410

Type kontakt:

RJ45 8 (8)

Kategori:

6

Farge:

Hvit

Uttaksretning:

Rett

Utenpåliggende:

Ja

Kanalinstalasjon:

nei

Gulvboks/montert under gulv:

Ja

Type feste:

Skrus

Med plugger/koblinger:

nei

Egnet for antall plugger/koblinger:

6

Tilkoblingstype:

LSA

Avskjermet buss:

nei

Avskjermet kapsling:

nei

Separat jordtilkobling:

nei

Med plass til etikett:

Ja

Egnet for design:

nei

Separat kabelavlastning:

nei

Monteringsmetode avskjermingstilkobling:

Uten

Med støvdeksel:

Ja

Fargekoding:

Ja

Enhet bredde:

188,4 mm

Enhet høyde:

29,7 mm

Enhet dybde:

65,6 mm

Veggkontakt UTP 6xCat6 6xRJ45