Excel - 100-014 DATABRIKKE RETT 50X25 HVIT - 100-014
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Anvendelse - Modular-Jack
Monteringsmetode - Modulbærer
Farge - Hvit
Med plugger/koblinger - nei
Monteringsarrangement - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070705307011
Elnummer
6912411
Leverandørens varenummer
100-014
Typebeskrivelse
6912411
Anvendelse:
Modular-Jack
Monteringsmetode:
Modulbærer
Farge:
Hvit
Med plugger/koblinger:
nei
Monteringsarrangement:
Andre
Med støvdeksel:
Ja
Med hengslet lokk:
nei
Uttaksretning:
Rett
Tekstfelt:
Med merkefelt
Med preging/merking:
nei
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
nei
Type overflate:
Matt
Gjennomsiktig:
nei
Type feste:
Snap-On/Klikke på plass
Med strekkavlastning:
nei
Avskjermet buss:
nei
Avskjermet kapsling:
nei
Prismeklemme:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
Andre
Enhet bredde:
25 mm
Enhet høyde:
50 mm


