Excel - 100-028 PATCHPANEL 24 Port Tomt EXCEL Keystone Chrome - 100-028

Excel
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall plugger/koblinger - 24

  • Egnet for antall plugger/koblinger - 24

  • Type kontakt - RJ45 8 (8)

  • Kategori - 6 A

  • Tilkoblingstype - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

5055540500485

Elnummer

6912451

Leverandørens varenummer

100-028

Typebeskrivelse

6912451

Antall plugger/koblinger:

24

Egnet for antall plugger/koblinger:

24

Type kontakt:

RJ45 8 (8)

Kategori:

6 A

Tilkoblingstype:

Andre

Skjermet:

Ja

Antall høydeenheter:

1

Farge:

Andre

RAL-nummer:

9007

Monteringsmetode:

19" innfelling

Høyde:

44 mm

Bredde:

483 mm

Dybde:

155 mm

Excel Keystone modulært patchepanel.
I panelet kan en benytte skjermede og uskjermede Excel keystone moduler for alle standarder.
Det kan kombineres Cat 6, Cat 5 og Cat 6A moduler i samme panel. Det gir full fleksibilitet i antall og type moduler.
Maks 24 moduler.

Et bakre styringsbrett med målrettet utformede kabeltrekkposisjoner, leveres med hvert panel som er montert uten behov for verktøy eller festinger ved ganske enkelt å feste det på plass.

Valg av kategori
Valg av finish
Valg av portetthet
Jordmonteringssett, og skrie sett inkludert
Hurtig passform bakre ledning
For skjermede og uskjermede systemer