Excel - 100-100 TP-KABEL U/UTP CAT6 UTENDØRS SVART PVC/PE - 100-100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 0,258 mm²
Lederklasse - Kl.1 = entrådet
Antall ledere - 8
Antall snodde elementer - 4
Snoing - Andre
Emballasje og betingelser
305 MTR
Lagervare
EAN/GTIN
5055540501550
Elnummer
1089001
Leverandørens varenummer
100-100
Typebeskrivelse
1089001
Nominelt ledertverrsnitt:
0,258 mm²
Lederklasse:
Kl.1 = entrådet
Antall ledere:
8
Antall snodde elementer:
4
Snoing:
Andre
Kabelskjerming:
Uten
Materiale i ytre kappe:
Andre
Leder overflate:
Blank
Lederdiameter:
0,573 mm
AWG størrelse:
23
Konfigurasjon snodde ledere:
Par
Lederisolasjon:
Andre
Spesifikasjon lederisolasjon:
PE (Polyetylen)
Ledermerkning:
Farge
Skjerm over snodde ledere:
Uten
Langsgående vanntetthet:
Ja
Tverrgående vanntetthet:
Ja
Forlegging i jord:
Ja
Beskyttende kappe:
Uten
Spesifikasjon kappemateriale:
PE (Polyetylen)
Farge på ytre kappe:
Svart
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
nei
Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):
nei
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Fca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
6,3 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:
25,2 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:
25,2 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
25,2 mm
Godkjent temperatur under forlegning/montering:
-10...75 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-10...75 °C
Kategori:
6
NVP verdi:
70 %
En ytter kappe av UV og fuktresistent polyeten er påført for å gjør denne kabelen ideell for utendørs installasjon
Utskriftsloggen på kabelen inneholder nå informasjon om DOP-nummer, Test og Klassifisering av kabelen for sporbarhet.
305m boks for enkel trekkning.
CPR Klasse Dca-s2-d2-a1


