Excel - 100-175 DATABRIKKE VINKLET 50X25 HVIT - 100-175
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Anvendelse - Modular-Jack
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Hvit
Med plugger/koblinger - nei
Monteringsarrangement - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070705307042
Elnummer
6912414
Leverandørens varenummer
100-175
Typebeskrivelse
6912414
Anvendelse:
Modular-Jack
Monteringsmetode:
Innfelt
Farge:
Hvit
Med plugger/koblinger:
nei
Monteringsarrangement:
Andre
Løftering:
nei
Med støvdeksel:
Ja
Med hengslet lokk:
nei
Uttaksretning:
Skrå
Tekstfelt:
Med merkefelt
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
Gjennomsiktig:
nei
Type feste:
Snap-On/Klikke på plass
Med strekkavlastning:
nei
Avskjermet buss:
nei
Avskjermet kapsling:
nei
Prismeklemme:
nei
Enhet bredde:
25 mm
Enhet høyde:
50 mm


