Excel - 100-181-24 STP CAT.6A KEYSTONE MOD (24 pack) - 100-181-24
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Lagervare
EAN/GTIN
7070705306915
Elnummer
6904449
Leverandørens varenummer
100-181-24
Typebeskrivelse
Chrom Konnektor Excel Cat 6A STP Low Profile Toolless Jack (24 P
Excel Kategori 6 Low Profile skjermet Keystone Jack, er en mindre verktøyfri terminerings RJ45 kontakt. Den reduserte størrelsen gjør at flere kan monteres i en standard boks. Dette tillater mange monteringsalternativer, inkludert vanlig vinklet uttak som brukes med keystone moduler. Lavprofildesignet gjør at denne kontakten passer i Excel 0.5U 24 Port Patch Panel, noe som resulterer i en maksimal porttetthet på 48 per 1U. Stikkontakten selv er plassert i et høykvalitets brannhemmende plaststøpt hus, som åpner på baksiden på en sommerfugl måte for å avsløre IDC-termineringspunktene.
Egenskaper
ISO, EN & TIA-kompatibel
Valg av farger
Lav profil - 28 mm samlet dybde
Delta 3. part bekreftet
Støtter Gigabit Ethernet
verktøy løs terminerings design
Egenskaper
ISO, EN & TIA-kompatibel
Valg av farger
Lav profil - 28 mm samlet dybde
Delta 3. part bekreftet
Støtter Gigabit Ethernet
verktøy løs terminerings design


