Excel - 100-182-WT KONTAKT CAT6A UTP TOOLLESS - 100-182-WT
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kontakt (jack)
Type kontakt - RJ45 8 (8)
Skjermet - nei
Kategori - 6 A
Tilkoblingstype - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070705306922
Elnummer
6912402
Leverandørens varenummer
100-182-WT
Typebeskrivelse
6912402
Modell / utførelse:
Kontakt (jack)
Type kontakt:
RJ45 8 (8)
Skjermet:
nei
Kategori:
6 A
Tilkoblingstype:
Andre
Spesialverktøy nødvendig:
nei
Egnet for rundkabel:
Ja
Egnet for flatkabel:
nei
Egnet for elastiske trådledere:
nei
Egnet for solid leder:
Ja
Farge:
Hvit
AWG-område:
22...26
Egenskaper
ISO, EN & TIA-kompatibel
Valg av farger
Lav profil - 28 mm samlet dybde
Delta 3. part bekreftet
Støtter Gigabit Ethernet
verktøy løs terminerings design


