Excel - 100-208-WT-24 UTP CAT.6 KEYSTONE MOD (24 pack) - 100-208-WT-24

Excel
KopierKopier
Excel - 100-208-WT-24 UTP CAT.6 KEYSTONE MOD (24 pack)

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 Pakke

  • Lagervare

EAN/GTIN

7070705306939

Elnummer

6904452

Leverandørens varenummer

100-208-WT-24

Typebeskrivelse

Hvit Konnektor Excel Cat 6 UTP Low Profile Toolless Jack (24 PAC

Excel Kategori 6 Low Profile uskjermet Keystone Jack, er en mindre verktøyfri terminerings RJ45 kontakt. Den reduserte størrelsen gjør at flere kan monteres i en standard boks. Dette tillater mange monteringsalternativer, inkludert vanlig vinklet uttak som brukes med keystone moduler. Lavprofildesignet gjør at denne kontakten passer i Excel 0.5U 24 Port Patch Panel, noe som resulterer i en maksimal porttetthet på 48 per 1U. Stikkontakten selv er plassert i et høykvalitets brannhemmende plaststøpt hus, som åpner på baksiden på en sommerfugl måte for å avsløre IDC-termineringspunktene.

Egenskaper
ISO, EN & TIA-kompatibel
Valg av farger
Lav profil - 28 mm samlet dybde
Delta 3. part bekreftet
Støtter Gigabit Ethernet
verktøy løs terminerings design

Finnes også i sort 6912400