Excel - 100-335 PATCHKABEL UTP CAT.6 10M LSZH GRÅ - 100-335
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabeltype - U/UTP
Kategori - 6
Lengde - 10 m
Type kontakt tilkobling 1 - RJ45 8 (8)
Farge på ytre kappe - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
5055540504728
Elnummer
6912430
Leverandørens varenummer
100-335
Typebeskrivelse
6912430
Kabeltype:
U/UTP
Kategori:
6
Lengde:
10 m
Type kontakt tilkobling 1:
RJ45 8 (8)
Farge på ytre kappe:
Grå
Type kontakt tilkobling 2:
RJ45 8 (8)
Bøyebeskyttelse:
Påstøpt
Låseanordning:
nei
Farge på bøyebeskytter:
Grå
Flammehemmende versjon:
Ja
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
nei
Kabelkonstruksjon:
1x4
AWG tverrsnitt:
24
Pinnebelegning:
1:1