Excel - 100-345 PATCHKABEL UTP CAT.6 15M LSZH BLÅ - 100-345
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabeltype - U/UTP
Kategori - 6
Lengde - 15 m
Type kontakt tilkobling 1 - RJ45 8 (8)
Farge på ytre kappe - Blå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5055540504902
Elnummer
6912448
Leverandørens varenummer
100-345
Typebeskrivelse
6912448
Kabeltype:
U/UTP
Kategori:
6
Lengde:
15 m
Type kontakt tilkobling 1:
RJ45 8 (8)
Farge på ytre kappe:
Blå
Type kontakt tilkobling 2:
RJ45 8 (8)
Bøyebeskyttelse:
Påstøpt
Låseanordning:
nei
Farge på bøyebeskytter:
Blå
Flammehemmende versjon:
Ja
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
nei
Kabelkonstruksjon:
1x4
AWG tverrsnitt:
24
Pinnebelegning:
1:1