Excel - 100-352 PATCHKABEL UTP CAT.6 8M LSZH GRÅ - 100-352
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabeltype - U/UTP
Kategori - 6
Lengde - 8 m
Type kontakt tilkobling 1 - RJ45 8 (8)
Farge på ytre kappe - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5055540505008
Elnummer
6912429
Leverandørens varenummer
100-352
Typebeskrivelse
6912429
Kabeltype:
U/UTP
Kategori:
6
Lengde:
8 m
Type kontakt tilkobling 1:
RJ45 8 (8)
Farge på ytre kappe:
Grå
Type kontakt tilkobling 2:
RJ45 8 (8)
Bøyebeskyttelse:
Påstøpt
Låseanordning:
nei
Farge på bøyebeskytter:
Grå
Flammehemmende versjon:
Ja
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
nei
Kabelkonstruksjon:
1x4
AWG tverrsnitt:
24
Pinnebelegning:
1:1