Excel - 100-616 PÅVEGG RAMME 86X86X37 HVIT - 100-616
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsarrangement - Påveggsramme
Monteringsretning - Loddrett
Materiale - Andre
Farge - Hvit
Med kabelinnføring - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070705307028
Elnummer
6912412
Leverandørens varenummer
100-616
Typebeskrivelse
6912412
Monteringsarrangement:
Påveggsramme
Monteringsretning:
Loddrett
Materiale:
Andre
Farge:
Hvit
Med kabelinnføring:
Ja
Med skruinnføring:
Ja
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
Gjennomsiktig:
nei
Beskyttelsesramme medfølger:
nei
Med kanalinnføring:
nei
Egnet for bryterenheter med maks. bredde:
86 mm
Egnet for bryterenheter med maks. høyde:
86 mm
Egnet for bryterenheter med maks. dybde:
37 mm