Excel - 200-156 Fiberkabel Inne/ute G8 MM 50/125 OM3 FAST KLEDNING - 200-156
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall fibre - 8
Rørtype - Massiv leder
Antall fibre per rør - 8
Fibertype - Multimode 50/125
Materiale i ytre kappe - Andre
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7070705301422
Elnummer
1089051
Leverandørens varenummer
200-156
Typebeskrivelse
1089051
Antall fibre:
8
Rørtype:
Massiv leder
Antall fibre per rør:
8
Fibertype:
Multimode 50/125
Materiale i ytre kappe:
Andre
Kategori:
OM 3
Med strekkavlastning:
Ja
Med gnagebeskyttelse:
nei
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Farge på ytre kappe:
Svart
Langsgående vanntetthet:
Ja
Tverrgående vanntetthet:
Ja
Metallfri kabel:
Ja
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
Ja
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Cca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
s1b
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
d0
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
a1
Oljebestandig iflg. EN 60811-404:
nei
Motstandsdyktig mot kjemikalier:
nei
UV-bestandig:
Ja
Ytterdiameter omtrentlig:
7 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
140 mm
Forlegging i jord:
nei
Innblåsbar:
nei