Excel - 200-363 LC DUPLEX FIBERADAPTER BEIGE MULTIMODE - 200-363

Excel
KopierKopier
Excel - 200-363 LC DUPLEX FIBERADAPTER BEIGE MULTIMODE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for fibertype - Multimode

  • Type kontakt tilkobling 1 - LC-dupleks

  • Type kontakt tilkobling 2 - LC-dupleks

  • Type feste - Skrue

  • Farge - Beige

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5055540515915

Elnummer

6912485

Leverandørens varenummer

200-363

Typebeskrivelse

6912485

Egnet for fibertype:

Multimode

Type kontakt tilkobling 1:

LC-dupleks

Type kontakt tilkobling 2:

LC-dupleks

Type feste:

Skrue

Farge:

Beige

Kapslingsmateriale:

Plast

Hylsemateriale:

Plast

APC-utførelse:

nei

UPC utførelse:

nei