Excel - 200-566 Adapter SC/APC simplex SM - 200-566

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for fibertype - Singlemode
Type kontakt tilkobling 1 - Andre
Type kontakt tilkobling 2 - Andre
Type feste - Skrue
Farge - Grønn
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
Elnummer
6912481
Leverandørens varenummer
200-566
Typebeskrivelse
6912481
Egnet for fibertype:
Singlemode
Type kontakt tilkobling 1:
Andre
Type kontakt tilkobling 2:
Andre
Type feste:
Skrue
Farge:
Grønn
Kapslingsmateriale:
Plast
Hylsemateriale:
Plast