Excel - 542-044-GE-SCHUKO 4-veis vifte for montering i Excel Rack - 542-044-GE-SCHUKO
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vifter - 4
Spenningstype - AC
Luftmengde, frittblåsende - 78 m³/h
Farge - Andre
Bredde - 378 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5055540533810
Elnummer
6912457
Leverandørens varenummer
542-044-GE-SCHUKO
Typebeskrivelse
6912457
Antall vifter:
4
Spenningstype:
AC
Luftmengde, frittblåsende:
78 m³/h
Farge:
Andre
Bredde:
378 mm
Høyde:
44 mm
Driftspenning ved AC 50 Hz:
230...230 V
Vegginnbygging:
nei
Utførelse som uttrekkbar ventilator:
nei
Ventilator:
nei
Takventilator:
Ja
Med filter:
nei
Med beskyttelsesdeksel:
Ja
Merkeeffekt:
30 W
EMC-utførelse:
nei
Støyutslipp:
28 dB(A)
Monteringsmetode:
Skrufeste
Passer for 19 tommers rackmontasje:
Ja
RAL-nummer:
9002
Dybde:
274 mm
Viftmodulen leveres med Schuko 3m IEC 60320 C13 strømledninger.
IEC 60320 C13 strømledninger muliggjør enkel installasjon og kan byttes ut for den spesifikke strømtilkoblingen.
Fire vifter per modul
Leveres med Schuko strømledninger
Rask og enkel å installere
Støynivå 27-28db
Valg av farger
Luftmengde 78-84m3 / time per vifte


