Excel - PATCHKABEL UTP CAT6 2,0M SVART - 100-360

Excel
KopierKopier
Excel - PATCHKABEL UTP CAT6 2,0M SVART

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kabeltype - U/UTP

  • Kategori - 6

  • Lengde - 2 m

  • Type kontakt tilkobling 1 - RJ45 8 (8)

  • Farge på ytre kappe - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5055540505114

Elnummer

6904433

Leverandørens varenummer

100-360

Typebeskrivelse

6904433

Kabeltype:

U/UTP

Kategori:

6

Lengde:

2 m

Type kontakt tilkobling 1:

RJ45 8 (8)

Farge på ytre kappe:

Svart

Type kontakt tilkobling 2:

RJ45 8 (8)

Bøyebeskyttelse:

Påstøpt

Låseanordning:

nei

Farge på bøyebeskytter:

Svart

Flammehemmende versjon:

Ja

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Kabelkonstruksjon:

1x4

AWG tverrsnitt:

26

Pinnebelegning:

1:1

Excel Patchekabel uskjermet svart Cat6. Patchekablene leveres i 0,3m til 20m lengder. Halogenfri