Excel - TP-KABEL CAT6A F/FTP 2x4P LSZH 100-197 - 100-197
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 0,258 mm²
Lederklasse - Kl.1 = entrådet
Antall ledere - 16
Vridning - Andre
Materiale i ytre kappe - Andre
Emballasje og betingelser
500 MTR
Lagervare
EAN/GTIN
5055540502595
Elnummer
1089005
Leverandørens varenummer
100-197
Typebeskrivelse
1089005
Nominelt ledertverrsnitt:
0,258 mm²
Lederklasse:
Kl.1 = entrådet
Antall ledere:
16
Vridning:
Andre
Materiale i ytre kappe:
Andre
Leder overflate:
Blank
Lederdiameter:
0,573 mm
AWG størrelse:
23
Antall snodde elementer:
8
Konfigurasjon snodde ledere:
Par
Lederisolasjon:
Andre
Spesifikasjon lederisolasjon:
PE (Polyetylen)
Ledermerkning:
Farge
Skjerm over snodde ledere:
Folie
Kabelskjerming:
Folie
Langsgående vanntetthet:
nei
Tverrgående vanntetthet:
nei
Forlegging i jord:
nei
Beskyttende kappe:
Uten
Spesifikasjon kappemateriale:
PE (Polyetylen)
Farge på ytre kappe:
Blå
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
Ja
Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):
Ja
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Dca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
s2
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
d2
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
a2
Oljebestandig iflg. EN 60811-404:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
13,8 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:
55,2 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:
55,2 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
55,2 mm
Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje:
0...60 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-20...60 °C
Kategori:
6 A
NVP verdi:
76 %