Excel - TP-KABEL U/UTP CAT6 hvit LSZH 100-074-500M - 100-074-500M
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 0,258 mm²
Lederklasse - Kl.1 = entrådet
Antall ledere - 8
Vridning - Andre
Materiale i ytre kappe - Andre
Emballasje og betingelser
500 MTR
Lagervare
EAN/GTIN
5055540501147
Elnummer
1089004
Leverandørens varenummer
100-074-500M
Typebeskrivelse
1089004
Nominelt ledertverrsnitt:
0,258 mm²
Lederklasse:
Kl.1 = entrådet
Antall ledere:
8
Vridning:
Andre
Materiale i ytre kappe:
Andre
Leder overflate:
Blank
Lederdiameter:
0,573 mm
AWG størrelse:
23
Antall snodde elementer:
4
Konfigurasjon snodde ledere:
Par
Lederisolasjon:
Andre
Spesifikasjon lederisolasjon:
PE (Polyetylen)
Ledermerkning:
Farge
Skjerm over snodde ledere:
Uten
Kabelskjerming:
Uten
Langsgående vanntetthet:
nei
Tverrgående vanntetthet:
nei
Forlegging i jord:
nei
Beskyttende kappe:
Uten
Spesifikasjon kappemateriale:
PE (Polyetylen)
Farge på ytre kappe:
Hvit
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
Ja
Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):
Ja
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Dca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
s2
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
d2
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
a1
Oljebestandig iflg. EN 60811-404:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
6,2 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:
24,8 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:
24,8 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
24,8 mm
Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje:
0...60 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-20...75 °C
Kategori:
6
NVP verdi:
69 %
UV-bestandig:
Ja