Extronic - AD 230 akustisk detektor KIT - 18509
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Driftsvelger - Ja
Deteksjonsvinkel horisontal - 360...360 °
Monteringsmetode - Påvegg
Konstant lysstyring - Ja
Fungerer i nettverk - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7340157100493
Elnummer
1412234
Leverandørens varenummer
18509
Typebeskrivelse
1412234
Driftsvelger:
Ja
Deteksjonsvinkel horisontal:
360...360 °
Monteringsmetode:
Påvegg
Konstant lysstyring:
Ja
Fungerer i nettverk:
Ja
Egnet for trådløs overføring:
nei
Responsverdi, justerbar følsomhet:
Ja
Synsvinkel:
nei
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
nei
Dimmefunksjon med dimmerinnsats:
nei
Husdyrimmun:
nei
Trappehusovervåkning:
Ja
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP00
Antall bodyer:
Ja
·AD 230 har delt montasje som innebærer at detektoren (AD 232) enkelt tilkobles med svakstrøms kabel og plasseres på den beste plasseringen for detektering.
·AD 230 består av: Strømforsyning og rele PS 230 og akustisk detektoren AD 232.
·Detekteringsradie 25 m eller opptil 5 etasjer i trapperom per mikrofon.
·Strømbryter: Glødelampe 2300 W, Lysrør 1150 W, LED 800 W
·Startstrøm: 288 A maks.
·Inngang for trykknapp.
·AD 232 Mål, B x H x D: 84 x 84 x 35 mm
·PS 230 Mål, B x H x D: 88 x 88 x 39 mm
·Maks 5 detektorer på en PS 230.
Akustisk detektor AD 232:
Detekterer lyd (HF, høyfrekvent) og trykkforandringer (LF, lavfrekvent), dvs trykkforandringer når en dør åpnes i rommet.
AD 232 har en rekkevidde på inntil 25 meter i radie og 500m3 for lavfrekvent. Rommets akustiske egenskaper og lyddempende plater kan redusere rekkevidden av HF. For å oppnå en god gjenkjenning av LF trykkforandringer, må lokalene være stengt. Hvis det er lyder i rommet som skaper uønsket tenning, så kan AD 232 settes opp til kun å høre lyden av trykkforandringer/mekanisk trekk LF. For større rom kan flere AD 232 bestilles på el.nr.1412235
Ved annen tenningskilde som f.eks. trykknapp eller infrarød detektor, kan både HF og LF brukes for å opprettholde lyset.


