Extronic - AD 232 akustisk detektor - 18507
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Driftsvelger - Ja
Deteksjonsvinkel horisontal - 360...360 °
Monteringsmetode - Påvegg
Konstant lysstyring - Ja
Fungerer i nettverk - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7340157100479
Elnummer
1412235
Leverandørens varenummer
18507
Typebeskrivelse
1412235
Driftsvelger:
Ja
Deteksjonsvinkel horisontal:
360...360 °
Monteringsmetode:
Påvegg
Konstant lysstyring:
Ja
Fungerer i nettverk:
Ja
Egnet for trådløs overføring:
nei
Responsverdi, justerbar følsomhet:
Ja
Synsvinkel:
nei
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
nei
Dimmefunksjon med dimmerinnsats:
nei
Husdyrimmun:
nei
Trappehusovervåkning:
Ja
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP00
Antall bodyer:
Ja
Detekterer lyd (HF, høyfrekvent) og lyden av trykkforandringer (LF, lavfrekvens), dvs trykkforandringer når en dør åpnes i rommet.
AD 232 har en rekkevidde på inntil 25 meter i radie og 500m3 for lavfrekvent. Rommets akustiske egenskaper og lyddempende plater kan redusere rekkevidden av HF. For å oppnå en god gjenkjenning av LF trykkforandringer, må lokalene være stengt. Hvis det er lyder i rommet som skaper uønsket tenning, så kan AD 232 settes opp til kun å kjenne LF trykkforandringer.
Ved annen tenningskilde som f.eks trykknapp eller infrarød detektor, kan både HF og LF brukes for å opprettholde lyset.
Leveres med Elko ramme og kappe, for innfelt- eller påpussmontering.
•Spenning: 9 - 16V DC
•5 stk akustiske detektorer per PS 230.
•Mål, B x H x D: 84 x 84 x 35 mm


