Extronic - AD 300 LF MIKROFON - 13126
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Konstant lysstyring - nei
Egnet for trådløs overføring - nei
Monteringshøyde - 0 m
Husdyrimmun - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7043810131260
Elnummer
1411082
Leverandørens varenummer
13126
Typebeskrivelse
1411082
Monteringsmetode:
Påvegg
Konstant lysstyring:
nei
Egnet for trådløs overføring:
nei
Monteringshøyde:
0 m
Husdyrimmun:
nei
Trappehusovervåkning:
Ja
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Farge:
Andre
AD300 er en akustisk styreenhet som detekterer lavfrekvente lyder LF (ikke hørbare lyder). Den er vellegnet til detektion av rom der en PIR detektor ikke kan "se". LF lyder er mellom 0-3Hz, noe som gjør det mulig å detektere lyden av f.eks.trykkforandring ved åpning av dører. Driftspenninger er 12V/DC og har potensialfritt svakstrøms rele NO/NC. Forsinkelses tiden før den går tilbake til "normal" justeres fra 2 sek. til 20 min., det er også instilling på hvor følsom detektoren skal være. Kan kombineres med andre PIR og akustiske detektorer fra Extronic, og trenger bare 12V/DC og ett tilpasset rele/kontaktor for en komplett styring.


