Extronic - AD 350 HF MIKROFON - 13130
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Konstant lysstyring - nei
Egnet for trådløs overføring - nei
Monteringshøyde - 0 m
Husdyrimmun - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070855290058
Elnummer
1411081
Leverandørens varenummer
13130
Typebeskrivelse
DETEKTERING
Monteringsmetode:
Påvegg
Konstant lysstyring:
nei
Egnet for trådløs overføring:
nei
Monteringshøyde:
0 m
Husdyrimmun:
nei
Trappehusovervåkning:
Ja
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Farge:
Andre
Akustisk mikrofon for individuell styring. Driftspenning 12VDC og har potfri vekselkontakt for å bryte max 30VDC/60VAC. Bruker ca.35mA ved drift.


