Utgått

Extronic - BR-1 VEGGFESTE - 13085

KopierKopier
Extronic - BR-1 VEGGFESTE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Betjeningsmåte - Andre

  • Dimming fasepåsnitt - nei

  • Dimming faseavsnitt - nei

  • Type last - Andre

  • Monteringsarrangement - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070855000442

Elnummer

1411078

Leverandørens varenummer

13085

Typebeskrivelse

DETEKTERING

Betjeningsmåte:

Andre

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Type last:

Andre

Monteringsarrangement:

Andre

Antall moduler (ved modulbygging):

0

App styring via Bluetooth:

nei

Seriedimmer:

nei

Lysverdiminne:

nei

Kan brukes med knapp:

nei

Kan brukes med bevegelsessensor:

nei

Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:

nei

Kan brukes med tidsbryter/timer:

nei

Kan brukes med overføringsknapp:

nei

Kan brukes med infrarød-knapp:

nei

Monteringsmetode:

Andre

Type feste:

Andre

Materiale:

Andre

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Andre

Type overflate:

Matt

Farge:

Andre

RAL-nummer (lignende):

0

Gjennomsiktig:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Tilkoblingstype:

Andre

Enhet bredde:

40 mm

Enhet høyde:

36 mm

Enhet dybde:

57 mm

BR-1 er ett universalfeste for IR-detektorer, justerbart 30º vertikalt, 45° horisontalt. Trengs ikke ved hjørnemontasje.