Extronic - Dali nivåvelger NP-2T DL - 013180
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Andre
Merkestrøm - 0 A
Nominell spenning - 0 V
Betjeningsmåte - Vri-/trykknapp
Styrestrøm - 0 mA
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070856200285
Elnummer
1411106
Leverandørens varenummer
013180
Typebeskrivelse
1411106
Monteringsmetode:
Andre
Merkestrøm:
0 A
Nominell spenning:
0 V
Betjeningsmåte:
Vri-/trykknapp
Styrestrøm:
0 mA
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
Ja
Dimming DSI:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
Ja
Omformer inngang:
nei
Lysverdiminne:
Ja
Kan brukes med bevegelsessensor:
Ja
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:
nei
Kan brukes med tidsbryter/timer:
nei
Kan brukes med overføringsknapp:
nei
Kan brukes med infrarød-knapp:
nei
Enhet bredde:
72 mm
Enhet høyde:
92 mm
Enhet dybde:
76 mm


