Extronic - EXE 2000 STRØMFORSYNING - 18108

KopierKopier
Extronic - EXE 2000 STRØMFORSYNING

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Betjeningsmåte - Andre

  • Dimming fasepåsnitt - nei

  • Dimming faseavsnitt - nei

  • Type last - Andre

  • Monteringsmetode - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070855290089

Elnummer

1411076

Leverandørens varenummer

18108

Typebeskrivelse

DETEKTERING

Betjeningsmåte:

Andre

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Type last:

Andre

Monteringsmetode:

Andre

Monteringsarrangement:

Andre

Antall moduler (ved modulbygging):

0

App styring via Bluetooth:

nei

Seriedimmer:

nei

Lysverdiminne:

nei

Kan brukes med knapp:

nei

Kan brukes med bevegelsessensor:

nei

Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:

nei

Kan brukes med tidsbryter/timer:

nei

Kan brukes med overføringsknapp:

nei

Kan brukes med infrarød-knapp:

nei

Type feste:

Andre

Materiale:

Andre

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Andre

Type overflate:

Matt

Farge:

Andre

RAL-nummer (lignende):

0

Gjennomsiktig:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Tilkoblingstype:

Andre

Enhet bredde:

77 mm

Enhet høyde:

73 mm

Enhet dybde:

102 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Strømforsyning 12VDC til PD2200 detektorer eller AD350. Max last ca 1500mA.