Extronic - PD 33 DALI PIR - 13150
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Konstant lysstyring - nei
Egnet for trådløs overføring - nei
Monteringshøyde - 0 m
Husdyrimmun - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7043810000818
Elnummer
1411203
Leverandørens varenummer
13150
Typebeskrivelse
1411203
Monteringsmetode:
Påvegg
Konstant lysstyring:
nei
Egnet for trådløs overføring:
nei
Monteringshøyde:
0 m
Husdyrimmun:
nei
Trappehusovervåkning:
nei
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Farge:
Andre
•PD 33 DL PIR sensor tenner, dimmer og slukker DALI-armaturer
•40x40 meter (1600m2) detekteringsområde ved standard linse
•Broadcast- eller gruppe adressering
•Flere detektorer kan styre samme gruppe eller Broadcast
•Innebygget "Korridor funksjon med direkte styring (100 %, 10 %, 0 %) eller valgbare nivåer via scene 10,14,15
•Justerbar forsinkelse ved lysnivå 1, 2sek - 20 min
•Justerbar forsinkelse ved lysnivå 2, 5 min eller 30 min
•Tilpasset for kontormiljø, klasserom etc.
•Auto på/av, men kan også med fordel benyttes som "Manuell på og auto av"
•Strømforsynes via DALI-bussen (max 12 mA).
•Instillinger utføres enkelt med velgere på detektoren
•Linsen kan byttes ut for tilpasning av detekteringsområdet, opptil 80 meter med korridorlinse!
•Klikk her for å se en video om PD 33 DALI detektoren.
•40x40 meter (1600m2) detekteringsområde ved standard linse
•Broadcast- eller gruppe adressering
•Flere detektorer kan styre samme gruppe eller Broadcast
•Innebygget "Korridor funksjon med direkte styring (100 %, 10 %, 0 %) eller valgbare nivåer via scene 10,14,15
•Justerbar forsinkelse ved lysnivå 1, 2sek - 20 min
•Justerbar forsinkelse ved lysnivå 2, 5 min eller 30 min
•Tilpasset for kontormiljø, klasserom etc.
•Auto på/av, men kan også med fordel benyttes som "Manuell på og auto av"
•Strømforsynes via DALI-bussen (max 12 mA).
•Instillinger utføres enkelt med velgere på detektoren
•Linsen kan byttes ut for tilpasning av detekteringsområdet, opptil 80 meter med korridorlinse!
•Klikk her for å se en video om PD 33 DALI detektoren.


