Extronic - STYREENHET DIN-SKINNE AD 600 - 13091
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Konstant lysstyring - nei
Egnet for trådløs overføring - nei
Monteringshøyde - 0 m
Husdyrimmun - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070855290027
Elnummer
1411069
Leverandørens varenummer
13091
Typebeskrivelse
DETEKTERING
Monteringsmetode:
Påvegg
Konstant lysstyring:
nei
Egnet for trådløs overføring:
nei
Monteringshøyde:
0 m
Husdyrimmun:
nei
Trappehusovervåkning:
Ja
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Farge:
Andre
Styreenhet for akustisk detektering for DIN-skinnemontering. Justerbar forsinkelsestid ved utkobling på 2 utganger. Benyttes sammen med AD 260/350 mikrofon og evt PD 2200 PIR detektor.