Famatel - ADAPTER 2/16-6 - SCHUKO IP40 - 13912
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Plugg med beskyttelseskontakt CEE 7/4 (type F)
Materiale - Plast
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Uttaksvinkel - Rett
Farge - Blå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8429760441274
Elnummer
1500716
Leverandørens varenummer
13912
Typebeskrivelse
Adapter 2/16-6-Schuko IP40
Modell / utførelse:
Plugg med beskyttelseskontakt CEE 7/4 (type F)
Materiale:
Plast
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Uttaksvinkel:
Rett
Farge:
Blå
Antall poler:
2
Nominell spenning:
250 V
Nominell strøm:
16 A
Materialkvalitet:
Duroplast
Tilkoblingsteknikk:
Andre