FASTY - Lastestropper 5 pac 1-3,5m 400KG - 126
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bånd
Maks. arbeidsbelastning - 400 kN
Tilkobling 1 - Spenne
Tilkobling 2 - Andre
Bredde - 30 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394253001260
Elnummer
8822411
Leverandørens varenummer
126
Typebeskrivelse
8822411
Modell / utførelse:
Bånd
Maks. arbeidsbelastning:
400 kN
Tilkobling 1:
Spenne
Tilkobling 2:
Andre
Bredde:
30 mm
Todelt med skralle:
nei
Farge:
Andre
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Med beskyttelsesslang:
nei
5 pk - FASTY spennbånd for enkelt å feste lettere ting. Spennbåndene har en bredde på 25mm, i 5 forskjellige farger og 5 lengder. 1 stk av hver farge og lengde i pakken. Spennbåndene har bruddstyrke på hele 400kg. Remlåsene er produsert i chrome-stål med sort overflate zink/jern, standarden Volvo bruker. De ulike lengdene er; hvit 100cm, gul 150cm, blå 200cm, rød 250cm, sort 350cm. FASTY er et kvalitetsprodukt fra Sverige.