Fasty - PAKKESTROPP 1,0 M TRANSPORT - 732121
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bånd
Lengde - 1000 mm
Maks. arbeidsbelastning - 3,92 kN
Tilkobling 1 - Spenne
Tilkobling 2 - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394253001215
Elnummer
8808159
Leverandørens varenummer
732121
Typebeskrivelse
8808159
Modell / utførelse:
Bånd
Lengde:
1000 mm
Maks. arbeidsbelastning:
3,92 kN
Tilkobling 1:
Spenne
Tilkobling 2:
Andre
Bredde:
25,4 mm
Todelt med skralle:
nei
Farge:
Hvit
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Polypropylen
Med beskyttelsesslang:
nei
Fasty transport har 25 mm bredde og 400 kg surringsstyrke. De kraftige pakkestroppene har robuste spenner i står og båndene er produsert i kraftig polypropylen med hele 400 kg kapasitet. Polypropylen tåler mye, er fuktavvisende og UV bestandig. Forpakning 10 stk