Fasty - PAKKESTROPP 3,5 METER 10 PACK FASTY 400KG SORT (pris pr pk.) - 732125-1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bånd
Lengde - 3500 mm
Maks. arbeidsbelastning - 400 kN
Tilkobling 1 - Spenne
Bredde - 25 mm
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
7394253012518
Elnummer
8824555
Leverandørens varenummer
732125-1
Typebeskrivelse
8824555
Modell / utførelse:
Bånd
Lengde:
3500 mm
Maks. arbeidsbelastning:
400 kN
Tilkobling 1:
Spenne
Bredde:
25 mm
Farge:
Svart
Materiale:
Plast
Transportstropper for sikring av gods. Stroppene har robuste stålspenner som er både sterkere og lettere enn sinkspenner. Stålspenner er også mer motstandsdyktige mot korrosjon. Spennene har en større åpning som gjør monteringen enklere. Båndene er laget av kraftig polypropylen og har en kapasitet på hele 400 kg. Polypropylen er veldig slitesterkt, fuktavvisende og UV-bestandig.
ProduktbladPDF


