FATUM Alarmtech Sweden AB - 10-par koblingsplint LSA/LSA 3031,01 - 3031,01
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Koblingslist
Tilkoblingstype - LSA-profil
Innbyggingsmulighet for overspenningsvern - nei
Farge - Andre
Med kode - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7350037610370
Elnummer
6928016
Leverandørens varenummer
3031,01
Typebeskrivelse
6928016
Modell / utførelse:
Koblingslist
Tilkoblingstype:
LSA-profil
Innbyggingsmulighet for overspenningsvern:
nei
Farge:
Andre
Med kode:
Ja
Type koding:
01-10
Lengde:
116 mm
Bredde:
40 mm
Høyde:
20 mm
Lederdiameter:
0,4...0,7 mm
LSA/LSA