Utgått

FATUM Alarmtech Sweden AB - Koblingsboks 8 polpar LSA/LSA 28008,01 @T - 28008,01

KopierKopier
FATUM Alarmtech Sweden AB - Koblingsboks 8 polpar LSA/LSA 28008,01 @T

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Brytelist

  • Tilkoblingstype - LSA-profil

  • Innbyggingsmulighet for overspenningsvern - nei

  • Farge - Hvit

  • Maks antall dobbelkjerner - 8

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7350037610110

Elnummer

6928000

Leverandørens varenummer

28008,01

Typebeskrivelse

6928000

Modell / utførelse:

Brytelist

Tilkoblingstype:

LSA-profil

Innbyggingsmulighet for overspenningsvern:

nei

Farge:

Hvit

Maks antall dobbelkjerner:

8

Med kode:

nei

Lengde:

58 mm

Bredde:

76 mm

Høyde:

27 mm

Lederdiameter:

0,4...0,8 mm

LSA/LSA