Utgått

Feilo Sylvania - HI-SPOT ES111 24° 75W 240V AN - 22225

KopierKopier
Feilo Sylvania - HI-SPOT ES111 24° 75W 240V AN

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

5410288222257

Elnummer

3217438

Leverandørens varenummer

22225

Typebeskrivelse

3217438

HI SPOT ES111 24° 75W GU10 240