Finder SpA - Astrour NFC - 12.81.8.230.0000 1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - DIN-skinne
Antall kanaler - 1
Matespenningsområde - 110...230 V
24 timers program - Ja
Ukesprogram - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
12 Series
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8012823371443
Elnummer
1400723
Leverandørens varenummer
12.81.8.230.0000 1
Typebeskrivelse
1400723
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Antall kanaler:
1
Matespenningsområde:
110...230 V
24 timers program:
Ja
Ukesprogram:
Ja
Astro-program:
Ja
Kontaktutførelse:
Vekselkontakt (NO/NC)
Type matespenning:
AC/DC
Frekvens matespenning:
50...60 Hz
Gangreserve i år:
6
Gangnøyaktighet per dag:
1 s
Tekstveiledning i displayet:
Ja
Ekstern programmering:
Ja
Inkludert minnekort:
nei
60 min. program:
Ja
Årsprogram:
nei
Ferieprogram:
Ja
Impulsprogram:
nei
Syklusprogram:
nei
Tilfeldig program:
nei
Driftstimeteller:
Ja
Nettsynkronisering:
Ja
Kvartsstyrt:
nei
Radiostyrt:
nei
Radiostyrt (DCF77):
nei
GPS (Global Positioning System):
nei
Automatisk sommer-/vintertid omkobling:
Ja
Manuell drift:
Ja
Antall stikkontakter med miniatyrbryter (MCB):
nei
Oppkobling forvalg:
nei
Nominell brytestrøm ved 250 V AC:
16 A
Potensialfri brytekontakt:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Bredde i antall modulmellomrom:
2
Bredde:
35 mm
Høyde:
88,8 mm
Dybde:
56,5 mm
Mulighet for programmering via Android telefon eller via produktets "joystick"
1-CO (SPDT) 16A 110-230V AC/DC
-Astro program: Kalkulering av tid for soloppgang og solnedgang gjennom dato, tid og lokasjonskoordinater
-Mulighet for Astro ON periode overstyring med hjelp av tidsbryter
-Lokasjonskoordinater kan enkelt programmeres med hjelp av Postnummer
-Offset funksjon
-Sommer/Vintertid
-1 CO 16 A utgangskontakt
-LCD status indikator, set-up og programmering
-Bakbelyst display
-Internt batteri for programmering uten tilkoblet nettspenning, Utbyttbart fra fronten
-Beskyttende separasjon av nettspenning og kontakter
-Kadmiumfritt kontaktmateriale