Finder SpA - Astrout NFC - 12.A1.8.230.0000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - DIN-skinne
Antall kanaler - 1
Matespenningsområde - 110...230 V
24 timers program - Ja
Ukesprogram - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
12 Series
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8012823401812
Elnummer
1400724
Leverandørens varenummer
12.A1.8.230.0000
Typebeskrivelse
1400724
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Antall kanaler:
1
Matespenningsområde:
110...230 V
24 timers program:
Ja
Ukesprogram:
Ja
Astro-program:
Ja
Kontaktutførelse:
Vekselkontakt (NO/NC)
Korteste omkoblingstid kanal 1:
60 s
Type matespenning:
AC/DC
Frekvens matespenning:
50...60 Hz
Gangreserve i timer:
52596
Gangreserve i år:
6
Gangnøyaktighet per dag:
1 s
Tekstveiledning i displayet:
Ja
Ekstern programmering:
Ja
Inkludert minnekort:
nei
60 min. program:
Ja
Årsprogram:
nei
Ferieprogram:
Ja
Impulsprogram:
nei
Syklusprogram:
nei
Tilfeldig program:
nei
Driftstimeteller:
Ja
Nettsynkronisering:
Ja
Kvartsstyrt:
nei
Radiostyrt:
nei
Radiostyrt (DCF77):
nei
GPS (Global Positioning System):
nei
Korteste omkoblingstid kanal 2:
60 s
Antall minneplasser:
50
Automatisk sommer-/vintertid omkobling:
Ja
Manuell drift:
Ja
Antall stikkontakter med miniatyrbryter (MCB):
nei
Oppkobling forvalg:
nei
Nominell brytestrøm ved 250 V AC:
16 A
Potensialfri brytekontakt:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Bredde i antall modulmellomrom:
2
Bredde:
35 mm
Høyde:
88,8 mm
Dybde:
56,5 mm
1 CO (SPDT) 16 A, 110…230 V AC/DC
Funksjoner:
• Astro PÅ/ Astro AV
• Puls fra 1.sekund til 59 minutter
• Ferie program
• Lokasjonskoordinater, enkel instilling for Europeiske land gjennon postnummer
• Offset funksjon
• Astro ON og AstroOFF funksjon forhånsinnstillt på kanal A
• Internt batteri for enkel programmering uten tilkoblet nettspenning. Kan erstattes enkel fra fronten
• 50 minnelokasjoner
• Automatisk instilling for Sommertid