Finder SpA - Bevegelsesdetektor - 18.A1.8.230.0000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bevegelsesføler
Maks rekkevidde i front - 10 m
Maks. innkoblingstid - 20 min
Deteksjonsvinkel horisontal - 110...110 °
Maks omkoblingseffekt - 1000 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
18 Series
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8012823400167
Elnummer
1400739
Leverandørens varenummer
18.A1.8.230.0000
Typebeskrivelse
1400739
Modell / utførelse:
Bevegelsesføler
Maks rekkevidde i front:
10 m
Maks. innkoblingstid:
20 min
Deteksjonsvinkel horisontal:
110...110 °
Maks omkoblingseffekt:
1000 W
Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi:
Passiv infrarød
Konstant lysstyring:
Ja
HVAC-styring:
nei
Tvangstilkobling:
nei
Tvungen frakobling:
nei
Husdyrimmun:
nei
Krypstrømsbeskyttelse:
Ja
Fungerer i nettverk:
nei
Skannevinkel:
110 °
Optimal montasjehøyde:
2 m
Trappehusovervåkning:
nei
Forbikoblingsbryter:
nei
Maks rekkevidde til siden:
10 m
Egnet for trådløs overføring:
nei
Fjernstyring:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Responsverdi, justerbar følsomhet:
Ja
Synsvinkel:
Ja
Med signalenhet:
nei
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
nei
Dimmefunksjon med dimmerinnsats:
nei
Monteringsmetode:
Påvegg
Egnet for himling:
nei
Veggmontering:
Ja
Tilkoblingstype:
Stikklemme
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Antibakteriell behandling:
nei
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Spenningstype:
AC
Frekvensområde:
50...60 Hz
Min. innkoblingstid:
10 s
Svingradius sensor, horisontal:
0...180 °
Responsverdi lys:
5...1000 lx
Antall detekteringssoner:
1
Maks startstrøm:
20 A
Min. innkoblingsstrøm:
10 A
Omformer inngang:
nei
Alarmfunksjon:
nei
Omgivelsestemperatur:
-30...50 °C
Bredde:
66,2 mm
Høyde:
91,45 mm
Dybde:
79,5 mm
Diameter:
52,9 mm
• Stillbar: 5...1,000 lx
• Tid innkoblet etter siste deteksjon: 10sek...20min
• Merkespenning 110...230 V AC (50/60Hz)
• 1 NO kontakt10 A 230 V AC
• Nominell last 2,300 VA
• Hurtigkoblinger
IP 54


