Finder SpA - Bevegelsesdetektor - 18.51.8.230.0300
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Presensmelder
Maks rekkevidde i front - 4 m
Maks. innkoblingstid - 35 min
Deteksjonsvinkel horisontal - 360...360 °
Maks omkoblingseffekt - 1000 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
18 Series
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8012823376745
Elnummer
1400740
Leverandørens varenummer
18.51.8.230.0300
Typebeskrivelse
1400740
Modell / utførelse:
Presensmelder
Maks rekkevidde i front:
4 m
Maks. innkoblingstid:
35 min
Deteksjonsvinkel horisontal:
360...360 °
Maks omkoblingseffekt:
1000 W
Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi:
Passiv infrarød
Konstant lysstyring:
nei
HVAC-styring:
nei
Tvangstilkobling:
nei
Tvungen frakobling:
nei
Husdyrimmun:
nei
Krypstrømsbeskyttelse:
Ja
Fungerer i nettverk:
nei
Skannevinkel:
360 °
Optimal montasjehøyde:
3 m
Trappehusovervåkning:
Ja
Forbikoblingsbryter:
nei
Maks rekkevidde til siden:
4 m
Maks. tilstedeværelsesområde:
16 m²
Diameter detekteringsområde på gulvet:
8 m
Egnet for trådløs overføring:
nei
Fjernstyring:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Responsverdi, justerbar følsomhet:
Ja
Synsvinkel:
Ja
Med signalenhet:
Ja
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
nei
Dimmefunksjon med dimmerinnsats:
nei
Monteringsmetode:
Innfelt
Egnet for himling:
Ja
Veggmontering:
nei
Tilkoblingstype:
Stikklemme
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Matt
Antibakteriell behandling:
nei
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Spenningstype:
AC
Frekvensområde:
50...60 Hz
Min. innkoblingstid:
12 s
Utkoblingsforsinkelse:
0 s
Innkoblingsforsinkelse:
0 s
Svingradius sensor, horisontal:
0...0 °
Svingradius sensor, vertikal:
0...0 °
Responsverdi lys:
1...500 lx
Maks. bryteeffekt LED:
300 W
C-last:
Ja
Antall detekteringssoner:
1
Maks startstrøm:
100 A
Min. innkoblingsstrøm:
10 A
Styrestrøm:
7 mA
Omformer inngang:
nei
Alarmfunksjon:
nei
Omgivelsestemperatur:
-10...50 °C
Bredde:
84 mm
Høyde:
35,1 mm
Dybde:
36,5 mm
Diameter:
84 mm
Innbyggingsbredde:
60 mm
Innbyggingsdybde:
31,6 mm
Innbyggingslengde:
60 mm
Innfellingsdiameter:
60 mm
Min. dybde på apparatboks:
46 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Siden enheten er spesielt designet for å reagere på veldig små
bevegelser,er denne versjonen godt egent for bruk på
kontorer, i skoler og på arbeidsplassen generelt. Linsen har
blitt utviklet for å operere i to soner med ulik følsomhet: i
totalarealet på
8 x 8 meter er den følsom for normal bevegelse, mens i den
sentrale seksjonen på 4 x4 meter klarer den å respondere på
"tilstedeværelse" ved å detektere veldig små bevegelser.
Kan veggmonteres i 60 mm boks
og 3 moduls boks.
Leveres med ramme for innfelt boksmontering, ramme for montering med fjærbelastede armer og en utenpåliggende kappe


