Finder SpA - Bevegelsesdetektor - 18.41.8.230.0300
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bevegelsesføler
Maks. innkoblingstid - 35 min
Maks omkoblingseffekt - 1000 W
Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi - Passiv infrarød
Konstant lysstyring - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
18 Series
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8012823376721
Elnummer
1400741
Leverandørens varenummer
18.41.8.230.0300
Typebeskrivelse
1400741
Modell / utførelse:
Bevegelsesføler
Maks. innkoblingstid:
35 min
Maks omkoblingseffekt:
1000 W
Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi:
Passiv infrarød
Konstant lysstyring:
Ja
HVAC-styring:
nei
Tvangstilkobling:
nei
Tvungen frakobling:
nei
Husdyrimmun:
nei
Krypstrømsbeskyttelse:
Ja
Fungerer i nettverk:
nei
Skannevinkel:
360 °
Optimal montasjehøyde:
3 m
Trappehusovervåkning:
nei
Forbikoblingsbryter:
nei
Maks rekkevidde til siden:
30 m
Diameter detekteringsområde på gulvet:
4 m
Egnet for trådløs overføring:
nei
Fjernstyring:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Responsverdi, justerbar følsomhet:
Ja
Synsvinkel:
Ja
Med signalenhet:
nei
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
nei
Dimmefunksjon med dimmerinnsats:
nei
Monteringsmetode:
Innfelt
Egnet for himling:
Ja
Veggmontering:
nei
Tilkoblingstype:
Stikklemme
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Antibakteriell behandling:
nei
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Spenningstype:
AC
Frekvensområde:
50...60 Hz
Min. innkoblingstid:
12 s
Responsverdi lys:
1...500 lx
Antall detekteringssoner:
1
Maks startstrøm:
20 A
Min. innkoblingsstrøm:
10 A
Omformer inngang:
nei
Alarmfunksjon:
nei
Omgivelsestemperatur:
-10...50 °C
Bredde:
84 mm
Høyde:
43,6 mm
Dybde:
36,5 mm
Diameter:
84 mm
Innbyggingsbredde:
60 mm
Innbyggingsdybde:
36,5 mm
Innbyggingslengde:
60 mm
Innfellingsdiameter:
60 mm
Min. dybde på apparatboks:
40 mm
Primært til bruk i rektangulære områder som hotell lobbyer og
korridorer, kontorer og gangveier. Denne versjonens
egenskaper oppnås ved kombinasjonen av en spesiell linse og
elektronikk. Dette muliggjør et overvåkingsområde på 15 meter
på begge sider av enheten, noe som utgjør en total
overvåkningssone på 30 meter i lengden og 4 meter i bredden.