Utgått

Finder SpA - Digitalt Ukeur NFC - 12.62.8.230.0000 2

KopierKopier
Finder SpA - Digitalt Ukeur NFC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - DIN-skinne

  • Antall kanaler - 2

  • Matespenningsområde - 110...230 V

  • 24 timers program - Ja

  • Ukesprogram - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

801282301805

Elnummer

1400722

Leverandørens varenummer

12.62.8.230.0000 2

Typebeskrivelse

1400722

Monteringsmetode:

DIN-skinne

Antall kanaler:

2

Matespenningsområde:

110...230 V

24 timers program:

Ja

Ukesprogram:

Ja

Astro-program:

nei

Kontaktutførelse:

Vekselkontakt (NO/NC)

Korteste omkoblingstid kanal 1:

60 s

Type matespenning:

AC/DC

Frekvens matespenning:

50...60 Hz

Gangreserve i år:

6

Gangnøyaktighet per dag:

1 s

Tekstveiledning i displayet:

Ja

Ekstern programmering:

Ja

Inkludert minnekort:

nei

60 min. program:

Ja

Årsprogram:

nei

Ferieprogram:

Ja

Impulsprogram:

nei

Syklusprogram:

nei

Tilfeldig program:

nei

Driftstimeteller:

Ja

Nettsynkronisering:

Ja

Kvartsstyrt:

nei

Radiostyrt:

nei

Radiostyrt (DCF77):

nei

GPS (Global Positioning System):

nei

Korteste omkoblingstid kanal 2:

60 s

Antall minneplasser:

50

Automatisk sommer-/vintertid omkobling:

Ja

Manuell drift:

Ja

Antall stikkontakter med miniatyrbryter (MCB):

nei

Oppkobling forvalg:

nei

Nominell brytestrøm ved 250 V AC:

16 A

Potensialfri brytekontakt:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Bredde i antall modulmellomrom:

2

Bredde:

35 mm

Høyde:

88,8 mm

Dybde:

56,5 mm

Type 12.62.8.230.0000
12.62 2 CO (DPDT) 16 A, 110…230 V AC/DC
Mulighet for programmering via Android telefon eller via produktets "joystick

• Bryter På/ Bryter Av
• Puls fra 1. Sekund til 59 minutter
• Ferie program
• Internt batteri for set-up og programmering uten tilkoblet strømforsyning, kan lett byttes fra fronten
• 50 minnelokasjoner
• Automatisk instilling for Sommertid