Finder SpA - Dimmer - 15.10.8.230.0010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Betjeningsmåte - Trykkbryter
Dimming fasepåsnitt - Ja
Dimming faseavsnitt - Ja
Type last - Elektronisk forkoblingsutstyr, 1-10 V
Monteringsmetode - Modulbærer
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
15 Series
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8012823393001
Elnummer
1400731
Leverandørens varenummer
15.10.8.230.0010
Typebeskrivelse
1400731
Betjeningsmåte:
Trykkbryter
Dimming fasepåsnitt:
Ja
Dimming faseavsnitt:
Ja
Type last:
Elektronisk forkoblingsutstyr, 1-10 V
Monteringsmetode:
Modulbærer
Merkespenning:
110...230 V
Styrespenning:
110...230 V
Monteringsarrangement:
Grunnelement med komplett kapsling
Antall moduler (ved modulbygging):
1
App styring via Bluetooth:
nei
Seriedimmer:
Ja
Omformer inngang:
nei
Lysverdiminne:
Ja
Kan brukes med knapp:
Ja
Kan brukes med bevegelsessensor:
nei
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:
nei
Kan brukes med tidsbryter/timer:
nei
Kan brukes med overføringsknapp:
nei
Kan brukes med infrarød-knapp:
nei
Type feste:
Klikkfeste
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Matt
Farge:
Grå
RAL-nummer (lignende):
7035
Gjennomsiktig:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Frekvensområde:
50...60 Hz
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Forsinkelse på generatorinngang:
1,5...6 mm²
Enhet bredde:
17,5 mm
Enhet høyde:
88,8 mm
Enhet dybde:
60,8 mm
Min. dybde på apparatboks:
60 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
- 0-10V/1-10V utgang som kan brukes til å styre en eller flere 15.11 "slaver", eller for direkte styring av drivere og lyskilder laget for 0-10 / 1-10V styring
-Multifunksjon (med eller uten minne, inkludert spesifik "minne for kompaktlysrør" funksjon)
-Dimmefart innstilling
-Trappefunksjon med "skrues av" advarsel signalisert ved at lampene dimmes
-6A utgående relékontakt
-17,5 mm bredde, modulær