Utgått

Finder SpA - Dimmer - 15.91.8.230.0000

KopierKopier
Finder SpA - Dimmer

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Betjeningsmåte - Trykkbryter

  • Dimming fasepåsnitt - Ja

  • Dimming faseavsnitt - nei

  • Type last - Ohmsk last

  • Monteringsmetode - Innfelt

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8012823375144

Elnummer

1400733

Leverandørens varenummer

15.91.8.230.0000

Typebeskrivelse

1400733

Betjeningsmåte:

Trykkbryter

Dimming fasepåsnitt:

Ja

Dimming faseavsnitt:

nei

Type last:

Ohmsk last

Monteringsmetode:

Innfelt

Merkespenning:

230...230 V

Styrespenning:

184...253 V

Monteringsarrangement:

Basiselement

App styring via Bluetooth:

nei

Seriedimmer:

nei

Omformer inngang:

nei

Lysverdiminne:

nei

Kan brukes med knapp:

Ja

Kan brukes med bevegelsessensor:

nei

Type feste:

Feste med skrue

Materiale:

Plast

Halogenfri:

nei

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Type overflate:

Blank

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9010

Gjennomsiktig:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Frekvensområde:

50...60 Hz

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Forsinkelse på generatorinngang:

1,5...6 mm²

Enhet bredde:

37 mm

Enhet høyde:

39 mm

Enhet dybde:

22,7 mm

Min. dybde på apparatboks:

30 mm

Dimmer for boksmontasje
• Kan monteres I veggbokser
• Maks belastning 100 W
• To moduser
• "Leading edge" dimme metode
• Kompatibel med dimmbare LED lamper (maks 50 W)